Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174183
  • Fabrikant:7316576625503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.956,28/ stukexcl. btw

€ 3.577,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
70 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
8.18 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7030-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625278
  • Manufacturer:019152973-0000

€ 3.388,28/ stukexcl. btw

€ 4.099,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026