Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7030-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625278
  • Fabrikant:4026677128010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.388,28/ stukexcl. btw

€ 4.099,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
70 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
187 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174183
  • Manufacturer:7030 CD/P4ADGA

€ 2.956,28/ stukexcl. btw

€ 3.577,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026