Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174181
  • Fabrikant:7316570449464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.442,09/ stukexcl. btw

€ 1.744,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
4.09 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7030-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625290
  • Manufacturer:019153015-0000

€ 1.614,08/ stukexcl. btw

€ 1.953,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026