Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7030-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625290
  • Fabrikant:4012801453257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.614,08/ stukexcl. btw

€ 1.953,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
178 kN
Statisch draaggetal
130 kN
Grenstoerental vetsmering
5300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7030 ACDGA/P4A

  • Eriks:12174181
  • Manufacturer:7030 ACDGA/P4A

€ 1.442,09/ stukexcl. btw

€ 1.744,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026