Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7022 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174152
  • Fabrikant:7316570258639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 907,70/ stukexcl. btw

€ 1.098,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.93 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7022-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625219
  • Manufacturer:019152680-0000

€ 908,89/ stukexcl. btw

€ 1.099,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026