Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7022-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625219
  • Fabrikant:4026677045447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 908,89/ stukexcl. btw

€ 1.099,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
73 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7022 ACDGB/P4A

  • Eriks:12174152
  • Manufacturer:7022 ACDGB/P4A

€ 907,70/ stukexcl. btw

€ 1.098,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026