Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7021 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002732
  • Fabrikant:7316570981124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 815,98/ stukexcl. btw

€ 987,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.56 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7021-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625189
  • Manufacturer:019152540-0000

€ 816,17/ stukexcl. btw

€ 987,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026