Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7021-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625189
  • Fabrikant:4012801452496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 816,17/ stukexcl. btw

€ 987,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
85 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7021 CDGA/P4A

  • Eriks:24002732
  • Manufacturer:7021 CDGA/P4A

€ 815,98/ stukexcl. btw

€ 987,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026