Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174143
  • Fabrikant:7316576625619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.534,65/ stukexcl. btw

€ 1.856,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.484 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625164
  • Manufacturer:019152345-0000

€ 1.564,90/ stukexcl. btw

€ 1.893,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026