€ 1.564,90/ stukexcl. btw
€ 1.893,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 83 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 14000 tr/min |
€ 1.534,65/ stukexcl. btw
€ 1.856,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026