Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002727
  • Fabrikant:7316570817805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 771,07/ stukexcl. btw

€ 932,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.242 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-E-T-P4S-UM

  • Eriks:11799045
  • Manufacturer:0191525310000

€ 767,02/ stukexcl. btw

€ 928,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026