Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11799045
  • Fabrikant:4012801452212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 767,02/ stukexcl. btw

€ 928,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
79 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002727
  • Manufacturer:7020 ACDGB/P4A

€ 771,07/ stukexcl. btw

€ 932,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026