Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759413
  • Fabrikant:7316570269925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 748,61/ stukexcl. btw

€ 905,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.242 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-E-T-P4S-UL

  • Eriks:24204074
  • Manufacturer:B7020-E-T-P4S-UL

€ 744,51/ stukexcl. btw

€ 900,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026