Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:24204074
  • Fabrikant:4012801210218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 744,51/ stukexcl. btw

€ 900,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
79 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759413
  • Manufacturer:7020 ACDGA/P4A

€ 748,61/ stukexcl. btw

€ 905,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026