Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7019 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174139
  • Fabrikant:7316576637100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.407,93/ stukexcl. btw

€ 1.703,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.382 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7019-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625148
  • Manufacturer:019152264-0000

€ 1.448,31/ stukexcl. btw

€ 1.752,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026