€ 1.448,31/ stukexcl. btw
€ 1.752,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 81 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 15000 tr/min |
€ 1.407,93/ stukexcl. btw
€ 1.703,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026