Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7018 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174133
  • Fabrikant:7316576625893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.279,94/ stukexcl. btw

€ 1.548,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.275 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7018-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625126
  • Manufacturer:019152108-0000

€ 1.335,92/ stukexcl. btw

€ 1.616,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026