Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7018-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625126
  • Fabrikant:4012801451598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.335,92/ stukexcl. btw

€ 1.616,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
78 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7018 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174133
  • Manufacturer:7018 CD/P4ADGA

€ 1.279,94/ stukexcl. btw

€ 1.548,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026