Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7018 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174132
  • Fabrikant:7316577091383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.318,34/ stukexcl. btw

€ 1.595,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.275 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7018-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625138
  • Manufacturer:038434300-0000

€ 1.375,26/ stukexcl. btw

€ 1.664,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026