Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7018-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625138
  • Fabrikant:4012801451710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.375,26/ stukexcl. btw

€ 1.664,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7018 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174132
  • Manufacturer:7018 ACD/P4ADGB

€ 1.318,34/ stukexcl. btw

€ 1.595,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026