Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7017 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174129
  • Fabrikant:7316576625756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.142,81/ stukexcl. btw

€ 1.382,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.762 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7017-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625108
  • Manufacturer:019151985-0000

€ 1.175,78/ stukexcl. btw

€ 1.422,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026