Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7017-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625108
  • Fabrikant:4012801451437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.175,78/ stukexcl. btw

€ 1.422,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
43.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
16000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7017 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174129
  • Manufacturer:7017 CD/P4ADGA

€ 1.142,81/ stukexcl. btw

€ 1.382,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026