Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7017 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174128
  • Fabrikant:7316576626876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.177,09/ stukexcl. btw

€ 1.424,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.762 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7017-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625116
  • Manufacturer:038083450-0000

€ 1.209,51/ stukexcl. btw

€ 1.463,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026