€ 1.209,51/ stukexcl. btw
€ 1.463,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 44 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 41.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 15000 tr/min |
€ 1.177,09/ stukexcl. btw
€ 1.424,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026