Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7016 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759389
  • Fabrikant:7316571106793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 497,74/ stukexcl. btw

€ 602,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.842 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7016-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625107
  • Manufacturer:019151942-0000

€ 517,65/ stukexcl. btw

€ 626,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026