Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7016-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625107
  • Fabrikant:4012801210089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,65/ stukexcl. btw

€ 626,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7016 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759389
  • Manufacturer:7016 ACDGA/P4A

€ 497,74/ stukexcl. btw

€ 602,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026