Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7015 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174121
  • Fabrikant:7316576636899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 992,71/ stukexcl. btw

€ 1.201,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.233 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-C-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625077
  • Manufacturer:038512203-0000

€ 1.007,21/ stukexcl. btw

€ 1.218,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026