€ 1.007,21/ stukexcl. btw
€ 1.218,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Statisch draaggetal | 32.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 19000 tr/min |
€ 992,71/ stukexcl. btw
€ 1.201,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026