Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7012 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174108
  • Fabrikant:7316576626210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 689,98/ stukexcl. btw

€ 834,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.791 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7012-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625043
  • Manufacturer:038434008-0000

€ 722,04/ stukexcl. btw

€ 873,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026