€ 722,04/ stukexcl. btw
€ 873,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 38 kN |
Statisch draaggetal | 22.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 20000 tr/min |
€ 689,98/ stukexcl. btw
€ 834,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026