Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7009 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759335
  • Fabrikant:7316570284850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,15/ stukexcl. btw

€ 299,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.231 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7009-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625006
  • Manufacturer:019150741-0000

€ 266,92/ stukexcl. btw

€ 322,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026