€ 266,92/ stukexcl. btw
€ 322,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 28 kN |
Statisch draaggetal | 14.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 19000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 30000 tr/min |
€ 247,15/ stukexcl. btw
€ 299,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026