Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759325
  • Fabrikant:7316570353433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,67/ stukexcl. btw

€ 267,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.188 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7008-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12624996
  • Manufacturer:019150571-0000

€ 240,91/ stukexcl. btw

€ 291,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026