Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7008-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624996
  • Fabrikant:4012801625210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,91/ stukexcl. btw

€ 291,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20.9 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
34000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 CDGB/P4A

  • Eriks:23759325
  • Manufacturer:7008 CDGB/P4A

€ 220,67/ stukexcl. btw

€ 267,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026