Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174096
  • Fabrikant:7316576625121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,19/ stukexcl. btw

€ 531,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.376 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7008-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12624990
  • Manufacturer:019150539-0000

€ 490,95/ stukexcl. btw

€ 594,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026