Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7008-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624990
  • Fabrikant:4012801447218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,95/ stukexcl. btw

€ 594,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20.9 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
34000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7008 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174096
  • Manufacturer:7008 CD/P4ADGA

€ 439,19/ stukexcl. btw

€ 531,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026