Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7007 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002696
  • Fabrikant:7316576625114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,14/ stukexcl. btw

€ 474,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.3 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7007-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:11833323
  • Manufacturer:191504400000

€ 398,93/ stukexcl. btw

€ 482,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026