€ 398,93/ stukexcl. btw
€ 482,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.3 kN |
Statisch draaggetal | 9.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 38000 tr/min |
€ 392,14/ stukexcl. btw
€ 474,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026