Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002693
  • Fabrikant:7316570770025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,03/ stukexcl. btw

€ 209,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.11 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-C-T-P4S-UM

  • Eriks:23713080
  • Manufacturer:0191502880000

€ 185,43/ stukexcl. btw

€ 224,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026