Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:23713080
  • Fabrikant:4026677415073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,43/ stukexcl. btw

€ 224,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
14.4 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
43000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 CDGB/P4A

  • Eriks:24002693
  • Manufacturer:7006 CDGB/P4A

€ 173,03/ stukexcl. btw

€ 209,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026