Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759309
  • Fabrikant:7316570258394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,99/ stukexcl. btw

€ 203,27incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.11 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833321
  • Manufacturer:191502700000

€ 180,52/ stukexcl. btw

€ 218,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026