Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833321
  • Fabrikant:4012801167116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,52/ stukexcl. btw

€ 218,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
14.4 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
43000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 CDGA/P4A

  • Eriks:23759309
  • Manufacturer:7006 CDGA/P4A

€ 167,99/ stukexcl. btw

€ 203,27incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026