Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7006 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174090
  • Fabrikant:7316576624773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 344,39/ stukexcl. btw

€ 416,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.219 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7006-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12624969
  • Manufacturer:019150245-0000

€ 378,59/ stukexcl. btw

€ 458,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026