€ 378,59/ stukexcl. btw
€ 458,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 14.4 kN |
Statisch draaggetal | 6.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 28000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 43000 tr/min |
€ 344,39/ stukexcl. btw
€ 416,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026