Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174087
  • Fabrikant:7316576625534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,50/ stukexcl. btw

€ 413,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.154 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7005-C-T-P4S-DUM

  • Eriks:13250851
  • Manufacturer:B7005-C-T-P4S-DUM

€ 365,94/ stukexcl. btw

€ 442,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026