Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7005-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:13250851
  • Fabrikant:4012802871616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 365,94/ stukexcl. btw

€ 442,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
5.9 kN
Grenstoerental vetsmering
34000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
50000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174087
  • Manufacturer:7005 CD/P4ADGB

€ 341,50/ stukexcl. btw

€ 413,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026