Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174085
  • Fabrikant:7316577067043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,56/ stukexcl. btw

€ 401,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.154 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7005-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:13250855
  • Manufacturer:B7005-E-T-P4S-DUL

€ 356,11/ stukexcl. btw

€ 430,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026