Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7005-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:13250855
  • Fabrikant:4012801446099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 356,11/ stukexcl. btw

€ 430,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.1 kN
Statisch draaggetal
5.6 kN
Grenstoerental vetsmering
30000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
45000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7005 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174085
  • Manufacturer:7005 ACD/P4ADGA

€ 331,56/ stukexcl. btw

€ 401,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026