Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7003 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002684
  • Fabrikant:7316570614381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,27/ stukexcl. btw

€ 197,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.037 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7003-E-T-P4S-UM

  • Eriks:11833316
  • Manufacturer:385251510000

€ 165,75/ stukexcl. btw

€ 200,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026