Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7003-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833316
  • Fabrikant:4026677116482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,75/ stukexcl. btw

€ 200,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.2 kN
Statisch draaggetal
3.35 kN
Grenstoerental vetsmering
43000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
63000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7003 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002684
  • Manufacturer:7003 ACDGB/P4A

€ 163,27/ stukexcl. btw

€ 197,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026